曜日別特売

インパクトドライバー

インパクトドライバー - DEENインパクトドライバー - DEEN

錆や熱で固着してしまったネジを緩めるためのドライバーです。
ハンマーでグリップエンドを叩くとドライバー先端が回ります。
また、ビットを差し込む部分はアダプターになっており、アダプターを外すと1/2sqの差込が現れます。
5/16"ビット、1/2sqソケット両用のインパクトドライバーです。

商品構成セット品付属ビットプラス:+2/3、プラスロング:+2/3、マイナス:6.5/8mm適合ビット5/16"差込角(sq.)1/2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73053804DND-160imp165
5,636
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする