通常ラインナップのドライバーをベースにして開発した細軸モデルです。早回しを意識し、グリップ径を通常の+2番と比較してワンサイズ小さいグリップを使用しており、細軸ドライバーを使用するシーンを最大限に意識した仕様に変更して商品化いたしました。更に、シャンク径を通常モデルの6.3mmから4.7mmへシェイプ。これにより、トルクを掛けた時の捻じれをダイレクトに感じられる為、より繊細な作業が可能となりました。