ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。また、シャンクは別売りの150mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。