曜日別特売

レザーロールバッグ

レザーロールバッグ - DEENレザーロールバッグ - DEEN

ソフトケースで効率良く工具を収納するには、小分けされたポケットは必須。
但し、ポケットは多すぎると悪戯に多くの工具を収納してしまい、結果、使い勝手を悪化してしまうものです。
ツーリング等の車載として、本当に必要なサイズのレンチやソケットだけを厳選~収納し、出先での不慮のメンテナンスに臨む。
新しいDEENのロールケースは、そういったコンセプトのもと、多くのユーザーのヒヤリングを経てポケットの幅や数、素材を決定。
膨大な試作品を重ね、完成致しました。内装はナイロン。フラップは上から被せて紐で閉じて収納します。

材質外装:シンセティックレザー、内装:ナイロン、マチ:本革、紐:本革材質(本体)ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73054179DNHB-02BR/BK120×255グレー
6,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする