DEEN
レザーロールバッグ
必要最低限な工具を持ち運ぶ、シンプルなソフトケースが欲しい。
そんな多くのユーザーのリクエストにお応えして、可能な限りシンプルで、美しいケースを制作致しました。
材質
外装:シンセティックレザー、内装:ナイロン、マチ:本革
材質(本体)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73054206
DNHB-03BR/BK
130×255
ブラック
¥
3,982
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
73054215
DNHB-03HBR/B
130×255
キャメル
¥
3,982
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
73054224
DNHB-03HBR/R
130×255
キャメル
¥
3,982
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください