曜日別特売

充電式デュアルフレキシブルライト

充電式デュアルフレキシブルライト - DEEN充電式デュアルフレキシブルライト - DEEN
(2件のレビュー)

首に掛けて使用することで両手がフリーになり、手元を近距離で照射できます。
中央部分にマグネットがあり、スチール素材のものに固定することができます。
中央部分のネジ穴は三脚などへ固定が可能です。
アーム部分が自在に曲がることで照射箇所を選べます。
ボタンを長押しで明るさの調節が可能です。

連続使用時間(時間)2(ダブル)/4(シングル)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2000消費電力量(Wh)7.4明るさ(Lm)300/150(ダブル/シングル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73054574DNJLED-6633
4,527
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73054574
2022-09-09
用途: 機械のメンテナンス時
カトウ.テック株式会社

ライト部分が小さく軽いので垂れ下がることもなく首にかけても全然気にならず使いやすい、ただ磁石で据え付けて使用することも重視して購入したが磁力が少し弱い、もう少し強ければよかったと思います、しかしながら全体のバランスと使い勝手は大変良いので買いだと思います、光量も申し分ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 73054574
2022-11-15
用途: 仕事用
株式会社ブラスト自動車・二輪車・自転車関連業

車両整備時に用いていますが、非常に明るく重さもさほど気になりません。ボンネット裏にマグネットで張り付けるという使い方も可能です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする