DEEN
1/2sqショートエアーインパクトレンチ
全長112mmと非常に短いながらも最大トルク600Nm(メーカー調べ)を持つ新型インパクトレンチ。
狭い所でハイパワーが必要な農機具の爪交換やクランクプーリーの作業等に。
仕様
トルクコントロール:締め方向のみ
付属品
カプラ1個
全長(mm)
113(実測)
質量(kg)
1.38
差込角(mm)
12.7
最大トルク(N・m)
678
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
能力ボルト径(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73054617
DNJPW4TH/SH
オープン
¥
31,727
¥
34,900
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください