曜日別特売

超ロングメガネレンチ5pcセット

超ロングメガネレンチ5pcセット - DEEN
(2件のレビュー)

「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。
オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物!
店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。

寸法(mm)10×12/12×14/14×17/17×19/22×24全長(mm)DNML-1012:290、DNML-1214:328、DNML-1417:367、DNML-1719:404、DNML-2224:437内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73055019DNML05SET
オープン
14,545
16,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73055019
2024-02-27
用途: 機械整備作業に使用
佐藤機械工業サービス業

同じDEEN製品を一緒に注文しましたが、別々に送られてきました。発送元の関係なのか同包にはならない説明が有りましたが、一緒に送っていただいた方がよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 73055019
2022-05-31
用途: 力をかけるナット用
サービス業

DEENの商品は値引きがきついですが全品1割引きの日に購入しました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする