ホースクランププライヤー

ホースクランププライヤー DEEN

ホースクランプバンド専用のバイスプライヤーです。
つかんだ(ホースクランプバンドを緩めた)状態で保持できるため、両手を使って作業できるようになります。
また、開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。

全長(mm)178 最大開口(mm)55 バンド径(mm)14~32(対応ホース) 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73056866 DNVP306HCAETX
5,491
5,490
6,039 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする