DEEN
ミニツールワゴン
4輪自在キャスター・天板を返して使える「リバーシブル」機能・支柱に強度を持たせた「中空支柱構造」
高さ(mm)
758(798)
奥行(mm)
344
間口(mm)
577(713)
耐荷重(kg)
40/段
キャスター
自在×4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73056963
DNX23030BK
577(713)
344
758(798)
40/段
自在×4
¥
25,364
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630