引き出し付きドロアーワゴン

引き出し付きドロアーワゴン - DEEN

DEENから待望の引き出し付きツールワゴンがデビュー。
キャスター部分はキャビネットにも使用されている大型キャスターを採用し、取り回しのスムーズさもさる事ながら、排水溝にもハマり難いのもポイント。
【組み立てに必要な工具】ボルトサイズ:13mmボルト回す工具:ソケット、ラチェットハンドル、電動工具などワッシャーを押さえる工具:メガネレンチなど※商品には含まれません。
【ツールワゴンの組み立て方法】
【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol124】
【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol125】

セット内容キャスター4個・トレー3枚・柱4本・引き出し1個・引き出し用レール2本・ハンドル1個・長ネジ18本(キャスター用16本/トップトレー+ハンドル用2本)・短ネジ30本(上段6本/引出8本/中段8本/下段8本)・ワッシャー48個ブラック高さ(mm)881奥行(mm)462間口(mm)735(810)段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】735(810)×462×881、【引出】553×385×63ストッパーあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
引出し
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73056988DNX29311BK25あり自在×4
31,727
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする