曜日別特売

Cintiq 16用スタンド

Cintiq 16用スタンド - wacom(ワコム)

描きやすい角度に調整できるWacom Cintiq 16用オプションスタンド

セット内容Wacom Cintiq 16用スタンド・アダプタープレート・ネジ4(VESA規格用)・ネジ4(アダプタープレート取付用)・滑り止めゴム2質量(g)660角度(°)19~68(対応)対応機種Wacom Cintiq 16 (DTK1660K0D)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×201.6×55.5内容量1個
注意
※Wacom Cintiq Pro VESAマウント(ACK62804K)の購入は必要ございません。
※本製品はWacom Cintiq 16 (DTK1660K0D)専用です。
※Wacom Cintiq Pro (DTH-1320、DTH-1620), Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320、DTH-W1620)は対応しておりませんので、ご注意ください。
※滑り止めゴムは法人向けモデルDTK-1651用です。Wacom Cintiq 16では使用しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73050959ACK620K
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする