JTT
蓄光コネクタ 3.0A 急速充電対応 TYPE-C 充電通信ケーブル
明るいうちに光を蓄え、暗くなると光る蓄光素材を内蔵したケーブルになり部屋を暗くしてもケーブルを簡単に見つけることが可能。
規格
USB2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
色
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73051573
JSC-052WH
約50
ホワイト
USBType-Cオス、USB-Aオス
充電・データ転送
ストレート
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください