曜日別特売

充電式マルチフォールディングライト

充電式マルチフォールディングライト - DEEN充電式マルチフォールディングライト - DEEN充電式マルチフォールディングライト - DEEN充電式マルチフォールディングライト - DEEN充電式マルチフォールディングライト - DEEN
(3件のレビュー)

3点ライトで様々な場所に適応
底面にはマグネットがあり、スチール素材のものに固定可能
先端にマグネットがついているのでピックアップツールとしても使用可能
底についているクリップで最大45mmまでのプレートを挟むことも可能
フックを使って最適な場所にかけることが可能

仕様チャージポート:USBTYPE-C付属品充電ケーブル寸法(mm)158×31×46(折り畳み時)質量(g)180保護等級IPX4連続使用時間(時間)約3(メインCOB)、約17(トップSMD)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600明るさ(Lm)360/150(メインCOB)、20(トップSMD)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73057094DNJLED-6620
オープン
6,818
7,500(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73057094
2023-06-27
用途: 演出機材のメンテナンス
サービス業

とても明るく、マグネットもとても強いので使いやすいです。
スリムなのも嬉しいポイント。これから愛用します。

対象商品 : 73057094
2022-11-18
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ライト部は本体に対して凹んでおり、手袋を装着している際は非常に開きにくい。
ライト部の捻り回転は180度に限られており、動きが制限されるので実用的ではない。
本体についているライトは便利だが、デザイン的にだと思われるが窪んだ位置にレンズが装着されており、照射光が狭域に制限されているので照射範囲が非常に狭い。
マグネットは他製品に比べて磁力が弱く、実用的ではない。
クリップは便利だとは思う一方、引き出しが難儀で、手をかける溝の形状も最適ではなく手を挟みやすい。
フックは返しが浅く、落下しやすい。
充電用のUSBケーブル装着口を保護するカバーは上開きであり防水性に対する脆弱性を感じると共に、開きつまみが電源スイッチ側に向いているので電源操作時に指に当たったりカバーが不意に開いてストレスを感じる。
以上より、現場では実用的でないと感じました。

対象商品 : 73057094
2021-11-09
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ライト部分が薄くスペース取らないのでストレスなく使用できます。
またライト部分が回転しマグネットも付いておりますので両手で作業ができて良いです。
先端部のマグネットも頻繁には使用しませんが手袋しながら細かい部品を拾うピックアップツールとしてとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする