フレイムLEDパーティースピーカー

フレイムLEDパーティースピーカー - CICONIAフレイムLEDパーティースピーカー - CICONIAフレイムLEDパーティースピーカー - CICONIAフレイムLEDパーティースピーカー - CICONIAフレイムLEDパーティースピーカー - CICONIAフレイムLEDパーティースピーカー - CICONIAフレイムLEDパーティースピーカー - CICONIAフレイムLEDパーティースピーカー - CICONIA

ハンドルキャスター付きなので楽に移動可能!

仕様センシティビティ:92±3dB、ドライブユニット:1”+2×8”ブラック電圧(V)100(50/60Hz)最大出力(W)120連続使用時間(時間)約2(使用環境による)周波数特性55Hz~18kHzバッテリー鉛蓄電池12V/7AS/N比≧70dB充電時間(時間)約4周波数(MHz)(マイク)261.8、(FMラジオ)76~108RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73057137CTEY-2080F
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CTEY-2080F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする