Qi自動検知電動ホルダー キャパシタ付 吸盤取り付け

Qi自動検知電動ホルダー キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQi自動検知電動ホルダー キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQi自動検知電動ホルダー キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラ

自動で検知 ワイヤレス充電&電動ホルダー
スマホの充電コイル位置を検知、位置合わせを行うことで高い充電効率で充電できる

材質(本体)ABS質量(g)288取付方式吸盤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×110×205ケーブル長(cm)95内容量1個
注意
※保証は購入時より6か月。
※Qi規格認証品
※運転の妨げになる場所や危険と思われる場所、安全装置(SRSなど)の作動効果の妨げになる場所には取付ないでください。
※国交省の定める保安基準に適合させる為、運転者の視界を妨げない様に本製品を取り付けてください。
また、フロントガラス、側面ガラスへの取付は保安基準適合外となりますのでおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73057566KW-25
5,220
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする