カシムラ
どこでもティッシュカバー
どこでも簡単取付ティッシュカバー
フックで掛けるだけ。取り外せるから使い易い
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×10×350
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×120×65まで
ベルト長さ(cm)
60(フック付き調整)
内容量
1個
注意
※対応サイズ以外のティッシュ箱やソフトパックに使用しないでください。破損の原因となります。
※ティッシュ箱やソフトパックの形状により収納出来ない場合があります。
※火気に近づけると燃える可能性がありますので、絶対に近づけないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73057679
NE-20
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください