JTC
レンチホルダー
用途
JTC3219S用 メガネレンチ収納用
厚さ(mm)
33
寸法(mm)
幅広い部分:108、狭い部分:60
適合レンチ
使用可能最大幅:22mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73091279
JTC3219S-1
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください