JTC
M8X1.25ナット 10個入り
用途
JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用
材質
アルミ
全長(mm)
18
サイズ
M8×1.25
ツバ径(Φmm)
14.3
外径(Φmm)
10.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73091428
JTC2067
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください