JTC
補充用ナット M6X10個
用途
JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用
材質
アルミ
全長(mm)
12.8
サイズ
M6×1.0
ツバ径(Φmm)
15
外径(Φmm)
8.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73091437
JTC2066
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください