曜日別特売

絶縁工具セット

絶縁工具セット - JTC絶縁工具セット - JTC絶縁工具セット - JTC絶縁工具セット - JTC
(2件のレビュー)

HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。

セット内容
【ラチェットレンチ】
【エクステンションバー】
【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm
【9.5mm Tハンドルレンチ】
【ケーブルナイフ】
【プライヤー】
【ニッパー】
【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm
【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm
差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2004入組点数22PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品を使用する箇所がAC1000V以下である事を確認してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091446JTCI017
48,900
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 電動バイクの整備等
有限会社内藤輪業社自動車・二輪車・自転車関連業

古い工具を使用していたので新品は使い易いですドライバーは特にネジが回しやすいので

2025-08-04
用途: ハイブリット車の整備

ハイブリットバッテリーの取り外しに使用しました。
セット内容としては十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする