曜日別特売

絶縁工具セット

絶縁工具セット - JTC絶縁工具セット - JTC絶縁工具セット - JTC

国際規格IEC60900:2004規格に適合

セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品を使用する箇所がAC1000V以下である事を確認してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091455JTCI018
49,900
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする