JTC
ピストルグリップダブルアクションサンダーセット
持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに
サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途
プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。
仕様
使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
118
質量(kg)
0.5
ねじ径
パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ディスク径(Φmm)
75
オービットダイヤ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73091464
JTC7862X
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください