JTC
ヘッドライトクリーナーバフ
お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き
スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り
持ちやすいピストルグリップ
仕様
回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
130
質量(kg)
0.6
ねじ径
パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ディスク径(Φmm)
75
オービットダイヤ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※限定100SET
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73091489
JTC7938X
¥
19,990
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ヘッドライトクリーナーバフ JTC7938X(JTC7938)
参考になった