JTC
5PCS リアバンパーソケットセット
用途
リアバンパー脱着用
寸法(mm)
8、10、12、13、14
全長(mm)
120
差込角(mm)
9.5
適合車種
ベンツ(W204・W212・W221・W213)、BMW、VAG、フォード、オペル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73091543
JTC7868
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください