曜日別特売

ラチェットエクステンションドライブバー

ラチェットエクステンションドライブバー - JTCラチェットエクステンションドライブバー - JTCラチェットエクステンションドライブバー - JTCラチェットエクステンションドライブバー - JTC
(1件のレビュー)

狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。

材質内部ギア:CR-MO厚さ(mm)16全長(mm)340差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161)ヘッド幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091559JTC7901
11,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JTC7901 ラチェットエクステンションドライブバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

趣味の車いじりに準備、どうしてもとどかない場所用に価格も妥当なので最終兵器的に準備、金属製で丈夫そうシンプルな構造で分解もできメンテナンスも楽、回転ががさつな気がしたので、内部伝達関連に少々お高いグリスをたっぷり塗ると回転が滑らかになりました、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする