ソケットアンビル

ソケットアンビル - ベッセル

使いやすさと強度を徹底追求。インパクトレンチ用アダプター。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
対辺(mm)
適合ビット
ソケット径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73076134A30 9.5X6.35H45(SQ)9.56.35A14・A16用13
3,220
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
73076143A30 12.7X6.35H49(SQ)12.76.35A14・A16用13
3,220
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
73076159A30 9.5X8H47.5(SQ)9.58A15・A19用16
3,220
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
73076168A30 12.7X8H51(SQ)12.78A15・A19用16
3,220
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする