ベッセル
エアーレギュレター
エアーツール本体(Rc1/4)に取りつけると手元で空気流量が簡単に調整でき便利。
ダイヤル操作は目盛り1(最大)⇔ 3(最小)までの3段階。
適合機種
ベッセル製 P4.5XD・P6EXD・P6LXD・P4.5DR・P5LS・P6LSⅢ・P6HS・その他エアーツール
全長(mm)
50
質量(g)
90
ねじ径
(めねじ)×(おねじ)Rc 1/4×R 1/4
使用空気圧力(MPa)
0.59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73076213
AR-2
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください