エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ - ベッセル

エアーモーターでぐいぐい締まる。
低騒音・低振動。
ハイパワー&高耐久。

仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73076256GT-P80XW
72,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする