曜日別特売

クッションドリル(鉄工用) 7本組

クッションドリル(鉄工用) 7本組 - ベッセルクッションドリル(鉄工用) 7本組 - ベッセルクッションドリル(鉄工用) 7本組 - ベッセル

X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。
振れやガタを低減するクッションリング効果。
高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。
溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。

用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用セット内容Φ2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0mm 各1本材質高硬度HSS(ハイス鋼)ドリル径(Φmm)2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0差込角対辺(mm)H6.35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73076308AMD7S
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする