ベッセル
エアーニッパー 丸型レバーなし
NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
用途
大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。
質量(g)
1005
ねじ径
エアー吸気口:Rc 1/4
切断能力(mm)
軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
空気消費量(cm
3
/回)
1212
内容量
1台
注意
※ブレードは別売です。
※N50シリーズのブレードは取り付けできません。
※GT-NR50Fの取り付けには別売のNR50STをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73076369
GT-NR50F
¥
59,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください