ベッセル
Wスライドエアーニッパーブラケット型
大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。
スライド機構高精度型。
用途
ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。
質量(g)
1621
範囲(mm)
バック方向と範囲:引き0~10/横0~50
切断能力(mm)
軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0
内容量
1台
注意
※チューブ継手は付属していません。
※ブレードは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73076378
GT-NB20LW-10TML-50DM-SM
¥
143,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73076387
GT-NB20LW-10TMR-50DM-SM
¥
143,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください