ベッセル
樹脂用フラットロング刃
切り口を平らにカットする樹脂用ブレード。
切断能力:軟質樹脂Φ9.5mm、硬質樹脂Φ5.5mm。
適合機種
GT-NR50F
材質
特殊合金晃
全長(mm)
160
質量(g)
394
有効長(mm)
50
切断能力(mm)
軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5
刃開き(先端)(mm)
35
傾斜角度(°)
30
内容量
1個
注意
※別途、エアーニッパー本体が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73076405
N50FPFL
¥
42,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください