曜日別特売

静電気除去クロスフローファン

静電気除去クロスフローファン - ベッセル静電気除去クロスフローファン - ベッセル静電気除去クロスフローファン - ベッセル静電気除去クロスフローファン - ベッセル

薄型&幅広600mm。
クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。
抜群のイオンバランス±10V以内。
クリーニングブラシ付き。
異常アラームランプ&外部出力端子付き。
取り付け角度、高さ調整できるスタンド。

用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個質量(kg)4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170使用範囲(mm)150~900程度消費電流(mA)900(max)最大風量(m3/min)2.5イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内イオン生成方式交流高周波コロナ放電式アズワン品番64-1210-83入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73076414CF-600
120,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする