曜日別特売

ドライバーホルダー (ドライバー1本差し)

ドライバーホルダー (ドライバー1本差し) - ベッセルドライバーホルダー (ドライバー1本差し) - ベッセルドライバーホルダー (ドライバー1本差し) - ベッセルドライバーホルダー (ドライバー1本差し) - ベッセル

ドライバー1本とビット2本を収納。
フックとベルト通しの2WEY装着。
落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。
ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。
電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。
ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。

用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに仕様ドライバー1本差し全長(mm)250質量(g)160内容量1個
注意
※作業前に糸のほつれや金具の変形・緩みなど確かめ、異常があるときは使用を中止してください。
※工具の落下防止には、市販の落下防止コードを併用してください。
※本製品は防水ではありません。
※ポリエステル製ですので、高温・火気の近くでは使用しないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73076484TPH-10
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする