曜日別特売

ドライバーポーチ

ドライバーポーチ - ベッセルドライバーポーチ - ベッセルドライバーポーチ - ベッセルドライバーポーチ - ベッセル

パーツや携帯電話などを収納できるポーチ。
ドライバー1本とペン3本も収納可能。
ワイド155mmのコンパクトサイズ。
フックとベルト通しの2WEY装着。
落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。
ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。
カードホルダーつき。

用途電気、設備工事。保守、点検などの軽作業に仕様ドライバー1本、ペン差し、ライセンスカード入れ付き全長(mm)230質量(g)315内容量1個
注意
※作業前に糸のほつれや金具の変形・緩みなど確かめ、異常があるときは使用を中止してください。
※工具の落下防止には、市販の落下防止コードを併用してください。
※本製品は防水ではありません。
※ポリエステル製ですので、高温・火気の近くでは使用しないでください。
※フラップと収納部に隙間があります。小物やコインなどの収納には向きません。
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73076509TPB-10
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする