ガチマグキャッチャー

ガチマグキャッチャー - ベッセルガチマグキャッチャー - ベッセルガチマグキャッチャー - ベッセルガチマグキャッチャー - ベッセルガチマグキャッチャー - ベッセルガチマグキャッチャー - ベッセルガチマグキャッチャー - ベッセル
(1件のレビュー)

ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に。
強力ネオジム磁石を内蔵。長いネジを確実にキャッチできる。
キャッチャー部分にネジ頭を近づけると、磁力で自動的に動いてネジを吸着。
スリム形状で刃先が見やすく、ネジ穴への挿入が容易。

用途床板、根太、内装、2×4など建築関係の作業に。幅(mm)12全長(mm)20質量(g)3.8適合ビットH6.35mm軸内容量1個
注意
※用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※磁気が悪影響をおよぼす機器周辺ではご使用にならないでください。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73076527SMBC-1PRレッド64-8915-09
550
418
460(税込)
当日出荷
73076536SMBC-1PBブルー64-8915-10
550
418
460(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: ビス止め作業

鉄製ビスに関しては、ビス頭が、安定してビットに収まるのでビス装着後、片手で作業が出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする