曜日別特売

ヘキサゴングリップ

ヘキサゴングリップ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴングリップ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴングリップ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴングリップ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

力をかけやすくなる六角棒レンチ(L形レンチ)用補助グリップ!!
グリップにL形レンチを差し込むだけで取付けOK!!

トラスコ品番254-2426全長(mm)98質量(g)90寸法(Φmm)33適合レンチ3~10mm内容量1個
関連資料:(0.2MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73077105LHG1
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする