曜日別特売

インパクト用スタッドボルトセッター

インパクト用スタッドボルトセッター - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。

差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25内容量1個
関連資料:(0.3MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
トラスコ品番
長さ(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
730771144NSTM05-0.812.7254-239039M571
1,950
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
730771234NSTM06-1.012.7254-242539M673
2,000
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
730771394NSTM07-1.012.7254-239439M775
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
730771484NSTM08-1.2512.7254-241545M884
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
730771574NSTM10-1.2512.7254-241745M1091
2,300
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
730771664NSTM10-1.512.7254-091545M1091
2,300
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
730771754NSTM12-1.2512.7254-239251M12112
2,350
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
730771844NSTM12-1.7512.7254-240251M12112
2,350
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
730771934NSTM14-1.512.7254-241053M14128
2,500
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
730772094NSTM14-2.012.7254-239853M14128
2,500
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする