54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-AT

54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-AT - EIZO54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-AT - EIZO

フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載。フルフラットデザイン。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネル採用。LEDバックライト。Windows10/8.1/7標準タッチパネルドライバ対応(ドライバインストール不要、USBケーブル接続のみで操作可能)。外光反射を抑えるノングレア仕様。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能スタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3 系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。

解像度1920×1080(推奨)表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリントアスペクト比16:9コントラスト比5000:1(標準)パネル駆動方式VAバックライトLED表示色約1677万色視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)応答速度25ms(黒→白→黒)タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)通信方式USBシリアル転送表面硬度7Mohs対応OSWindows 10/8.1(64-bit・32-bit)仕様同時タッチ点数:2入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカー1.0W+1.0W入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×402×157、モニター部:533×326×54質量(kg)約8.4、モニター部:約6.0角度調整範囲チルト:上30°動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH(結露なきこと)付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、保証書付きセットアップマニュアル規格2K/FHD(Full-HD)画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248モニターサイズ21.5型(54.7cm)輝度(cd/m2)200(標準値)入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort角度調節内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73077674FDF2121WT-ATBKブラック
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73077683FDF2121WT-ATGYセレーングレイ
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする