BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4サイズ17.0型(43.3cm)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5~491.5×205、モニター部:367×304×59角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比800:1(標準)表示色約1677万色解像度1280×1024(推奨)視野角160°/140°(水平/垂直・標準値)動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)応答速度20ms(黒→白→黒)入力端子BNC、HDMIスピーカー0.5W+0.5WバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比5:4パネル駆動方式TN昇降範囲(mm)100輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI角度調節可内容量1台