産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V

産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V - PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V - PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V - PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V - PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V - PLANET Technology

1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。

仕様ハードウェアバージョン3質量(g)618出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1000BASE-T:5ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73077927IGS-504HPT
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする