PLANET Technology
産業用PoE+インジェクター
産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
仕様
ハードウェアバージョン3
質量(g)
489
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数
DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート
出力
DC54V:最大30W
電源
DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×87×135
材質(ケース)
IP30 メタル
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
通信速度
10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73077963
IPOE-162
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください