USB付き 電源タップ USBA×2ポート AC×3個口 ケーブル収納 ほこり防止シャッター 充電器 コンセント

USB付き 電源タップ USBA×2ポート AC×3個口 ケーブル収納 ほこり防止シャッター 充電器 コンセント - エレコム

片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。

材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVCホワイト質量(g)約165規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A))コンセント個数3コンセント形状2Pコネクタ形状USB-Aメス×2対応機種USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ電源コード(m)0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○保証期間1年使用地区日本国内専用アズワン品番65-1710-67プラグ形状スイングUSBポートUSBA×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73089084MOT-U12-2302WH
4,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする