曜日別特売

ビクトリーポケット 双眼鏡 8倍25mm口径

ビクトリーポケット 双眼鏡 8倍25mm口径 - ツァイス(ZEISS)ビクトリーポケット 双眼鏡 8倍25mm口径 - ツァイス(ZEISS)ビクトリーポケット 双眼鏡 8倍25mm口径 - ツァイス(ZEISS)ビクトリーポケット 双眼鏡 8倍25mm口径 - ツァイス(ZEISS)

色のにじみを最小限に抑え、高いsシャープネスを実現するFL(スーパーアクロマートレンズ)を採用。
ポケットサイズの双眼鏡では最高クラスの広い視界を実現。
雨天でも使用でき、温度変化時の内部の曇りを防ぐ窒素ガス充填の防水型。
水滴やホコリの付着を防ぐLotuTec撥水コーティングを採用。
コンパクトに収納できる独特な1軸非対称デザイン。
堅牢でショックに強く内部の光学系を保護するラバー外装仕上げ。
メガネをかけたままでも視界全体が見渡せるハイアイポイント設計。
身近な植物や昆虫の観察、室内使用で有効な最短合焦距離。

付属品ハードケース質量(g)290寸法(幅W×高さH)(mm)100×112倍率(倍)8調整範囲(mm)34~74(目幅)視界130m(1000m先)、60°(見かけ)最短合焦距離1.9m対物レンズ有効径(mm)25防水性窒素ガス充填/100mbarひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)16.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73093144-
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする