イメージスタビライザー 双眼鏡 20倍×60mm口径

イメージスタビライザー 双眼鏡 20倍×60mm口径 - ツァイス(ZEISS)イメージスタビライザー 双眼鏡 20倍×60mm口径 - ツァイス(ZEISS)

手持ち高倍率観察に対応するために設計された最上級の双眼鏡。
電源を使わないZEISS独自の機械式イメージスタビライザーを内蔵しています。
ボタンを押すことで作動するイメージスタビライザーが手振れをを抑制し、三脚を使用した時と同じディテールの高解像を実現。
遥か遠くの鳥や自然の観察でも納得できる性能で、大口径60mmレンズとポロプリズムシステムが非常に明るい像を映し出します。
高度な性能は国際宇宙ステーション(ISS)でも実証済みです。

付属品アルミケース質量(g)1660寸法(幅W×高さH)(mm)161×275倍率(倍)20視界52m(1000m先)最短合焦距離14m対物レンズ有効径(mm)60防水性防沫ひとみ径(Φmm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73093607-
1,118,000
1,098,000
1,207,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする