ツァイス(ZEISS)
単眼鏡 10倍25mm口径
付属品
ソフトケース
質量(g)
77
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
32×119
倍率(倍)
10
視界
88m(1000m先)、51°(見かけ)
最短合焦距離
4.5m
対物レンズ有効径(mm)
25
防水性
防沫
ひとみ径(Φmm)
2.5
アイレリーフ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73093634
Mono10X25
¥
69,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください