曜日別特売

NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタ

NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタ - BELKIN(ベルキン)

USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能
USB-C ポート 1個
3.5mm補助ポート1個
オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器

互換性
Galaxy S10+
Galaxy S10
Galaxy S10e
Galaxy S9+
Galaxy S9
Galaxy S6
Galaxy Note9
Google Pixel 3 XL
Google Pixel 3
Google Pixel 2 XL
Google Pixel 2
Google Pixel XL
Google Pixel
LG V30
LG G6
iPad Pro (12.9") 4th Gen
iPad Pro (12.9”) 3rd Gen
iPad Pro (11.0")
Galaxy Tab Pro 10.1"
Galaxy Z Fold 2
Huawei P20/P20 Pro
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ3
Galaxy S21 Ultra 5G
Galaxy Note20 Ultra
Galaxy S21+ 5G
Galaxy Note20
Galaxy S21 5G
付属品RockStar(TM) 3.5mmオーディオ+USB-C(TM)充電アダプター幅(mm)33ブラック高さ(mm)10幅(inch)1.3高さ(inch)0.4ケーブル長(mm)196長さ(inch)7.7メス形状USB-C ポート、3.5mm補助ポート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73089924NPA004BTBK
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする