曜日別特売

7型ワイドLCDモニター

7型ワイドLCDモニター - クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニター - クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニター - クラリオン (Clarion)

HDカメラ対応の7型ワイドモニター
ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。
カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。
既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)
118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。
カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)
メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。
ハザードランプ対応。
小型でロック付のNDコネクタを採用。

付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比500:1輝度400cd/m2入力端子スピーカー1.5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数カメラ:2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73090509CJ-7800A-A
オープン
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする