HDカメラ(コウカクタイプ)

HDカメラ(コウカクタイプ) - クラリオン (Clarion)HDカメラ(コウカクタイプ) - クラリオン (Clarion)HDカメラ(コウカクタイプ) - クラリオン (Clarion)HDカメラ(コウカクタイプ) - クラリオン (Clarion)HDカメラ(コウカクタイプ) - クラリオン (Clarion)

くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。
高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能)
高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ)
防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。

付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約190(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73090518CR-8500A-B
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする